{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Titan | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,2 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v titáne > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203029 10 | |
EAN/GTIN | 4045197991782 | |
Číslo výrobcu | 203029 10 |