TK fréza s viacerými lámačmi triesok GARANT Master Titan TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Č. pol.: 203124 5
Zľava
80,75 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Titan
⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,04×D
Stopka DIN 1835 B s h5
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 20 mm
Celková dĺžka L 67 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zaoblenie rohu rv 0,1 mm
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v titáne > 850 N/mm2 0,028 mm
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203124 5
EAN/GTIN 4062406120214
Číslo výrobcu 203124 5

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
100
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza špeciálne koncipovaná na použitie v TPC na univerzálne použitie.
Zosilnené jadro.
Optimalizovaná pevnosť v ohybe vďaka použitiu veľmi jemnozrnných substrátov.

Použitie:

Špeciálne na frézovanie titánu a titánových zliatin.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
ae max: = 0,04 × D pre obrábanie TPC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka