Hrubovacia fréza HSS-PM GARANT Master Titan HPC 16/2,0

Č. pol.: 192945 16/2,0
Zľava
315,88 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ k10 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: k10
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Titan
    ⌀ rezných hrán DC 16 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál HSS PM
    Norma DIN 844
    Frézovací profil HR
    Tolerancia menovitého ⌀ k10
    Počet zubov Z 4
    Polomer rezania R1 2 mm
    Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka britov Lc 63 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 73 mm
    ⌀ vôle D1 15 mm
    Celková dĺžka L 123 mm
    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
    Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 0,025 mm
    Farebný krúžok ružová
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 192945 16/2,0
    EAN/GTIN 4062406300395
    Číslo výrobcu 192945 16/2,0

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    28
    Ti > 850 N/mm²
    S
    28
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Inovatívny vrúbkovaný profil a optimálna geometria otvoru pre triesky pre vysoký objem odoberaného materiálu pri maximálnej procesnej bezpečnosti. Predĺžená životnosť vďaka presnému vyrovnaniu vnútorného chladenia na rezných hranách.

    Výhoda:

    Nový rezný materiál, riešenie v prípade nestabilných pomerov pri obrábaní.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka