Hrubovacia fréza HSS-PM GARANT Master Titan HPC 20/4,0

Č. pol.: 192945 20/4,0
Zľava
403,86 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Frézovací profil: HR
  • Vlastnosť špirálového uhla: nerovnaké
  • Členenie britov: nerovnaké

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Titan
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Norma DIN 844
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ k10
Počet zubov Z 4
Polomer rezania R1 4 mm
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 75 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 89 mm
⌀ vôle D1 19 mm
Celková dĺžka L 141 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 0,03 mm
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192945 20/4,0
EAN/GTIN 4062406300425

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny vrúbkovaný profil a optimálna geometria otvoru pre triesky pre vysoký objem odoberaného materiálu pri maximálnej procesnej bezpečnosti. Predĺžená životnosť vďaka presnému vyrovnaniu vnútorného chladenia na rezných hranách.

Výhoda:

Nový rezný materiál, riešenie v prípade nestabilných pomerov pri obrábaní.
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
    ⌀ k10 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka