{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Titan | |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 18 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,1 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v titáne > 850 N/mm2 | 0,018 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 | 0,022 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203029 5 | |
EAN/GTIN | 4045197991751 | |
Číslo výrobcu | 203029 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK stopková fréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
63,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 324 kus/y s okamžitým dodaním
32,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
46,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
40,27 €
28,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
18,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 57 mm | 62 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 38 Stupeň | 45 Stupeň | 42 Stupeň | 42 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | 0 / -0,03 | e8 | e8 | e8 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | MTC | HPC | HPC |