{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Titan | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 | 0,035 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202287 8 | |
EAN/GTIN | 4062406270988 | |
Číslo výrobcu | 202287 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK minifréza GARANT Master Titan HPC 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
47,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
82,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
45,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 55 | 63 | 63 | 68 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |