{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Frézovací profil | WR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,5 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,2 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,1 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,12 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 205270 8 | |
EAN/GTIN | 4062406122621 | |
Číslo výrobcu | 205270 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
78,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
82,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
94,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
137,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá |
Celková dĺžka L | 68 mm | 68 mm | 63 mm | 68 mm | 100 mm | 68 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 35 Stupeň | 42 Stupeň | 42 Stupeň | 42 Stupeň | 35 Stupeň |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,12 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,1 mm |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |