{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Titan | |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202287 5 | |
EAN/GTIN | 4062406270964 | |
Číslo výrobcu | 202287 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK minifréza GARANT Master Titan HPC 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
29,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
64,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
34,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 50 | 57 | 57 |
⌀ rezných hrán DC | 5 | 5 | 5 |
Dĺžka britov Lc | 8 | 13 | 9 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC ;TPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |