TK minifréza GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,5mm

Č. pol.: 202287 1,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Titan
⌀ rezných hrán DC 1,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 3 mm
Celková dĺžka L 44 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Zaoblenie rohu rv 0,02 mm
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 0,006 mm
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 202287 1,5
EAN/GTIN 4062406270926
Číslo výrobcu 202287 1,5
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Extra krátka rezná hrana na maximálnu stabilitu. Dĺžka stopky podľa DIN na zlepšené podopretie nástroja v uchytení. Vďaka tomu sa značne zvýši životnosť nástroja.
Ušetrite si náklady na prebrusovanie: Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.
Lacná a mimoriadne stabilná konštrukcia na vysoko výkonné obrábanie titánu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka