{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Titan | |
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202287 4 | |
EAN/GTIN | 4062406270957 | |
Číslo výrobcu | 202287 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK minifréza GARANT Master Titan HPC 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
29,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
64,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
34,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,3×D pri obvodovom frézovaní ;0,08×D | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Celková dĺžka L | 50 | 57 | 57 |
Dĺžka britov Lc | 7 | 11 | 8 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |