{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Titan | |
⌀ rezných hrán DC | 0,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 44 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v titáne > 850 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202287 0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406270902 | |
Číslo výrobcu | 202287 0,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK minifréza GARANT Master Titan HPC 0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
28,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
26,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
93,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
19,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | ružová | bez | červená | bez | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 44 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dĺžka britov Lc | 1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ stopky Ds | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |