{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,7 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192650 32 | |
EAN/GTIN | 4045197107695 | |
Číslo výrobcu | 192650 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
129,78 €
90,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
184,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
180,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dĺžka britov Lc | 53 mm | 106 mm | 53 mm | 53 mm |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | k10 | k12 | js12 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | 0,055 mm | 0,031 mm | 0,08 mm |