{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 97 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192650 12M | |
EAN/GTIN | 4045197107541 | |
Číslo výrobcu | 192650 12M |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 12Mmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
32,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
66,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
61,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
80,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | zelená |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 - 40 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | k10 | js12 | ±0,12 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |