{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192650 16 | |
EAN/GTIN | 4045197107589 | |
Číslo výrobcu | 192650 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-Co8 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
493 kus/y s okamžitým dodaním
44,91 €
38,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
58,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
67,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
39,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dĺžka britov Lc | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |