{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 28 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,7 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192650 28 | |
EAN/GTIN | 4045197107671 | |
Číslo výrobcu | 192650 28 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 28mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
106,61 €
77,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
107,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
141,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
260,00 €
86,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Frézovací profil | NR | NR | NR | NR |
Celková dĺžka L | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 166 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dĺžka britov Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 90 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | 0,031 mm | 0,08 mm | 0,065 mm |