{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192650 25 | |
EAN/GTIN | 4045197107657 | |
Číslo výrobcu | 192650 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-Co8 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
83,84 €
65,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
83,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
113,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
207,48 €
98,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Frézovací profil | NR | NR | NR | NR |
Celková dĺžka L | 121 | 121 | 121 | 166 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 45 | 45 | 45 | 90 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 | 27 |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | k12 | js12 | k12 |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |