Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 32mm

Č. pol.: 192605 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ k12 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Počet zubov Z: 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 53 mm
Celková dĺžka L 133 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,5 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,031 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192605 32
EAN/GTIN 4067263291022
Číslo výrobcu 192605 32

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
781
Oceľ < 750 N/mm²
P
55
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
29
Oceľ < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľ. 6M až 25M − MID fréza. Konštrukčné rozmery podľa výrobnej normy, ktoré sa nachádzajú medzi DIN 844 krátke a DIN 844 dlhé.
S podbrúseným vrúbkovaným profilom. Široké rezné zuby sa dajú dobrusovať bez zmeny profilu.
Geometria čelnej reznej hrany na ponorné frézovanie a nerovnaký rozstup zubov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka