{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192605 16M | |
EAN/GTIN | 4067263290933 | |
Číslo výrobcu | 192605 16M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-E Co8 16M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
71,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
48,51 €
35,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Dĺžka britov Lc | 45 | 48 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |