Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 14mm

Č. pol.: 192605 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ k12 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 14 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 26 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,5 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,021 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192605 14
EAN/GTIN 4067263290902
Číslo výrobcu 192605 14

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
781
Oceľ < 750 N/mm²
P
55
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
29
Oceľ < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľ. 6M až 25M − MID fréza. Konštrukčné rozmery podľa výrobnej normy, ktoré sa nachádzajú medzi DIN 844 krátke a DIN 844 dlhé.
S podbrúseným vrúbkovaným profilom. Široké rezné zuby sa dajú dobrusovať bez zmeny profilu.
Geometria čelnej reznej hrany na ponorné frézovanie a nerovnaký rozstup zubov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 14mm

Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 14mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
51,58 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
73,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
57,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
35,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
61,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
46,04 €
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku bez povlaku TiAlN TiAlN bez povlaku TiAlN TiAlN
⌀ rezných hrán DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Dĺžka britov Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,5 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka