{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192645 14 | |
EAN/GTIN | 4045197107305 | |
Číslo výrobcu | 192645 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
61,36 €
53,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
73,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
93,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
74,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
92,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | bez | zelená | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 25 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 50 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |