Pre túto položku je dostupný iný variant:

Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 13mm

Č. pol.: 192645 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: js12
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 13 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Norma DIN 844 B
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ js12
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 26 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,6 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192645 13
EAN/GTIN 4045197107299
Číslo výrobcu 192645 13

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
Oceľ < 500 N/mm²
P
83
Oceľ < 750 N/mm²
P
64
Oceľ < 900 N/mm²
P
64
Oceľ < 1100 N/mm²
P
37
Oceľ < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S podbrúseným vrúbkovaným profilom.
Do veľ. 20 geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Široké rezné zuby sa dajú dobrusovať bez zmeny profilu.
HSS-PM − Pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní.
Veľ. 6M až 25M − MID fréza: konštrukčné rozmery podľa výrobnej normy, ktoré sa nachádzajú medzi DIN 844 krátke a DIN 844 dlhé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 13mm

Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 13mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
61,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
37,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
37,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
83,82 €
55,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
53,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
70,51 €
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Frézovací profil NR NR NR HR NR NR
Celková dĺžka L 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 110 mm
Stopka DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
Rezný materiál HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Počet zubov Z 4 4 4 4 4 4
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,3 mm 0,5 mm 0,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka