{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 32 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,7 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192645 32 | |
EAN/GTIN | 4045197107435 | |
Číslo výrobcu | 192645 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-PM 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
180,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
129,78 €
90,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Rezný materiál | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | k12 | js12 |
Počet zubov Z | 6 | 6 | 6 |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |