{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192645 20 | |
EAN/GTIN | 4045197107350 | |
Číslo výrobcu | 192645 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-PM 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
91,94 €
72,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
114,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
190,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
431 kus/y s okamžitým dodaním
137,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
112,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
160,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dĺžka britov Lc | 38 | 38 | 75 | 38 | 38 | 38 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 25 | 36 | 30 | 30 | 50 |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | js12 | js14 | ±0,12 | k12 | k10 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |