Pre túto položku je dostupný iný variant:

Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Č. pol.: 192645 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: js12
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Norma DIN 844 B
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ js12
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 32 mm
Celková dĺžka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,6 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192645 16
EAN/GTIN 4045197107329
Číslo výrobcu 192645 16

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
Oceľ < 500 N/mm²
P
83
Oceľ < 750 N/mm²
P
64
Oceľ < 900 N/mm²
P
64
Oceľ < 1100 N/mm²
P
37
Oceľ < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S podbrúseným vrúbkovaným profilom.
Do veľ. 20 geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Široké rezné zuby sa dajú dobrusovať bez zmeny profilu.
HSS-PM − Pre najvyššie nároky na výkon pri trieskovom obrábaní.
Veľ. 6M až 25M − MID fréza: konštrukčné rozmery podľa výrobnej normy, ktoré sa nachádzajú medzi DIN 844 krátke a DIN 844 dlhé.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 16mm

Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
70,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
58,45 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
78,83 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
67,57 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
39,73 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
433 kus/y s okamžitým dodaním
44,91 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
683 kus/y s okamžitým dodaním
63,02 €
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ rezných hrán DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Rezný materiál HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm 0,06 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,025 mm 0,025 mm 0,025 mm
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka