Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm

Č. pol.: 192605 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 149 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ k12 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 26 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,5 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,021 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192605 12
EAN/GTIN 4067263117384
Číslo výrobcu 192605 12

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
781
Oceľ < 750 N/mm²
P
55
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
29
Oceľ < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľ. 6M až 25M − MID fréza. Konštrukčné rozmery podľa výrobnej normy, ktoré sa nachádzajú medzi DIN 844 krátke a DIN 844 dlhé.
S podbrúseným vrúbkovaným profilom. Široké rezné zuby sa dajú dobrusovať bez zmeny profilu.
Geometria čelnej reznej hrany na ponorné frézovanie a nerovnaký rozstup zubov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 12mm

Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 12mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 149 kus/y s okamžitým dodaním
47,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
48,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
46,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
48,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
30,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
54,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
824 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň
Farebný krúžok bez bez bez bez bez bez bez bez
Stopka DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
⌀ rezných hrán DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka