{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192600 12 | |
EAN/GTIN | 4045197106995 | |
Číslo výrobcu | 192600 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ k12 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
30,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
48,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
46,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
48,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
880 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
24,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 166 kus/y s okamžitým dodaním
47,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Frézovací profil | NR | NF | NR | NR | NR | NR |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 25 Stupeň | 25 Stupeň | 25 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | k10 | js12 | js12 | js12 | k12 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |