Hrubovacia fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ k12 DC: 22mm

Č. pol.: 192600 22
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ k12 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Počet zubov Z: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 22 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 38 mm
Celková dĺžka L 104 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,5 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,031 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192600 22
EAN/GTIN 4045197107084
Číslo výrobcu 192600 22

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S podbrúseným vrúbkovaným profilom. Široké rezné zuby sa dajú dobrusovať bez zmeny profilu.
Po veľ. 20 geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hrubovacia fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 22mm

Hrubovacia fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ k12 DC: 22mm

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
78,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
79,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
153,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
94,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
99,42 €
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
105,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
78,69 €
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
179,40 €
Celková dĺžka L 104 mm 104 mm 104 mm 110 mm 104 mm 104 mm 104 mm 141 mm
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Výrobná norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ rezných hrán DC 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Dĺžka britov Lc 38 mm 38 mm 38 mm 45 mm 38 mm 38 mm 38 mm 75 mm
Rezný materiál HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,031 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,05 mm 0,07 mm 0,031 mm 0,06 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka