Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 7mm

Č. pol.: 192605 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ k12 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 16 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,5 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,006 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192605 7
EAN/GTIN 4067263290803
Číslo výrobcu 192605 7

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
781
Oceľ < 750 N/mm²
P
55
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
29
Oceľ < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľ. 6M až 25M − MID fréza. Konštrukčné rozmery podľa výrobnej normy, ktoré sa nachádzajú medzi DIN 844 krátke a DIN 844 dlhé.
S podbrúseným vrúbkovaným profilom. Široké rezné zuby sa dajú dobrusovať bez zmeny profilu.
Geometria čelnej reznej hrany na ponorné frézovanie a nerovnaký rozstup zubov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 7mm

Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
39,31 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
37,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
47,63 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
37,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
29,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
42,33 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
188 kus/y s okamžitým dodaním
29,25 €
Farebný krúžok bez bez bez bez bez bez bez bez
Frézovací profil NR NF NR NR NR NR NR NR
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
⌀ rezných hrán DC 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,006 mm 0,015 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,006 mm 0,015 mm 0,006 mm
Počet zubov Z 4 3 3 3 3 4 4 4

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka