{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 68 mm | |
Celková dĺžka L | 144 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192605 25M | |
EAN/GTIN | 4067263290995 | |
Číslo výrobcu | 192605 25M |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25Mmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
148,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
193,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
169,52 €
114,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
98,47 €
80,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
263,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | k10 | js12 | js12 | ±0,12 |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |