{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 68 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 87 mm | |
⌀ vôle D1 | 24,5 mm | |
Celková dĺžka L | 144 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192860 25M | |
EAN/GTIN | 4045197108623 | |
Číslo výrobcu | 192860 25M |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-PM 25M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
263,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
193,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
169,52 €
114,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
98,47 €
80,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
148,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 90 | 45 | 45 | 45 |
Celková dĺžka L | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 - 40 | 30 | 30 | 30 |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,12 | k10 | js12 | js12 | k12 |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |