{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 43 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192860 16 | |
EAN/GTIN | 4045197108531 | |
Číslo výrobcu | 192860 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
113,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
78,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
70,93 €
53,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
84,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
119,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |