{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 35 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 43 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,5 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192860 10M | |
EAN/GTIN | 4045197108449 | |
Číslo výrobcu | 192860 10M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-PM 10M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
71,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
51,17 €
31,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Frézovací profil | HR | NR |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B |
Rezný materiál | HSS PM | HSS PM |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 |
Počet zubov Z | 5 | 4 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 |