{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 69 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192860 8 | |
EAN/GTIN | 4045197108388 | |
Číslo výrobcu | 192860 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-PM 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
47,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
42,33 €
31,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
45,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
51,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |