Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 15mm

Č. pol.: 192605 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ k12 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Frézovací profil: NR
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 15 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Frézovací profil NR
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 26 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,5 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,021 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192605 15
EAN/GTIN 4067263290919
Číslo výrobcu 192605 15

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
781
Oceľ < 750 N/mm²
P
55
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
29
Oceľ < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľ. 6M až 25M − MID fréza. Konštrukčné rozmery podľa výrobnej normy, ktoré sa nachádzajú medzi DIN 844 krátke a DIN 844 dlhé.
S podbrúseným vrúbkovaným profilom. Široké rezné zuby sa dajú dobrusovať bez zmeny profilu.
Geometria čelnej reznej hrany na ponorné frézovanie a nerovnaký rozstup zubov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 15mm

Hrubovacia fréza HSS-E Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 15mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
61,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
56,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
67,57 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
39,73 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
70,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
46,04 €
Farebný krúžok bez bez bez bez bez bez bez
Stopka DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
⌀ rezných hrán DC 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Rezný materiál HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 25 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ k12 k10 js12 js12 k12 js12 js12
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,5 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka