Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 32mm

Č. pol.: 191530 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ k10 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: k10
  • Počet zubov Z: 7

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ k10
Počet zubov Z 7
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 106 mm
Celková dĺžka L 186 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,055 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191530 32
EAN/GTIN 4045197103529
Číslo výrobcu 191530 32

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Fréza s viacerými reznými hranami. Na čelnej strane s voľným stredom.
Excentrické podbrúsenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 32mm

Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 32mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
184,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
129,78 €
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Dĺžka britov Lc 106 mm 53 mm 53 mm 53 mm
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ k10 k12 js12 js12
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,055 mm 0,031 mm 0,08 mm 0,031 mm
⌀ stopky Ds 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka