Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 12mm

Č. pol.: 191530 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ k10 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: k10
  • Počet zubov Z: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ k10
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 53 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191530 12
EAN/GTIN 4045197103413
Číslo výrobcu 191530 12

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Fréza s viacerými reznými hranami. Na čelnej strane s voľným stredom.
Excentrické podbrúsenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 12mm

Stopková fréza, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 12mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
40,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním
24,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
58,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
552 kus/y s okamžitým dodaním
32,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
35,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
605 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
14,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
44,62 €
29,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
792 kus/y s okamžitým dodaním
26,27 €
16,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
40,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
65,31 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
49,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
79,87 €
Norma DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B Výrobná norma DIN 844 B
Stopka DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6 DIN 1835 B s h6
⌀ rezných hrán DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Rezný materiál HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň 42 Stupeň 30 - 40 Stupeň 30 - 40 Stupeň 30 - 40 Stupeň 27 - 30 Stupeň 27 - 30 Stupeň 30 Stupeň 50 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny a šikmý horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka