{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192605 6M | |
EAN/GTIN | 4067263281597 | |
Číslo výrobcu | 192605 6M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-E Co8 6M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
23,59 €
19,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Frézovací profil | NR | NR |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm |