Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 3,5mm

Č. pol.: 191080 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet účinných rezných hrán Z (obvodové): 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 3,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 10 mm
Celková dĺžka L 59 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,007 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Fréza na dlhé otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191080 3,5
EAN/GTIN 4045197100030
Číslo výrobcu 191080 3,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Celková dĺžka podľa DIN 844 dlhá.
Dĺžka rezných hrán podľa DIN 844 krátka.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Použitie:

Na frézovanie klinových drážok (vrtaných drážok) alebo na frézovanie od stredu obrobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 3,5mm

Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 3,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním
19,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
12,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
25,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
16,58 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
29,64 €
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2 2 2 2 2
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku TiAlN TiAlN bez povlaku
Norma DIN 844 B DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B
Stopka DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5
Tolerancia stopky h6 h6 h6 h6 h6
⌀ rezných hrán DC 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Druh produktu Fréza na dlhé otvory Fréza na dlhé otvory Fréza na dlhé otvory Fréza na dlhé otvory Fréza na dlhé otvory

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka