Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 14mm

Č. pol.: 191080 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet účinných rezných hrán Z (obvodové): 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 14 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 26 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,038 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Fréza na dlhé otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191080 14
EAN/GTIN 4045197100207
Číslo výrobcu 191080 14

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Celková dĺžka podľa DIN 844 dlhá.
Dĺžka rezných hrán podľa DIN 844 krátka.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Použitie:

Na frézovanie klinových drážok (vrtaných drážok) alebo na frézovanie od stredu obrobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 14mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
50,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
356 kus/y s okamžitým dodaním
28,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
59,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním
35,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
60,32 €
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2 2 2 2 2
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku TiAlN TiAlN bez povlaku
Celková dĺžka L 110 mm 73 mm 73 mm 73 mm 83 mm
Tolerancia stopky h6 h6 h6 h6 h6
Typ N N N N W
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka