{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 11 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191080 11 | |
EAN/GTIN | 4045197100177 | |
Číslo výrobcu | 191080 11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 11mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
38,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
24,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
51,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
29,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 102 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezných hrán DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory |