{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191080 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100054 | |
Číslo výrobcu | 191080 4,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza na dlhé otvory 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
19,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
25,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
16,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
32,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | žltá |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Typ | N | N | N | N | W |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |