Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 7mm

Č. pol.: 191080 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet účinných rezných hrán Z (obvodové): 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 7 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 16 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,016 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Fréza na dlhé otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191080 7
EAN/GTIN 4045197100108
Číslo výrobcu 191080 7

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Celková dĺžka podľa DIN 844 dlhá.
Dĺžka rezných hrán podľa DIN 844 krátka.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Použitie:

Na frézovanie klinových drážok (vrtaných drážok) alebo na frézovanie od stredu obrobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 7mm

Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
27,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
14,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
30,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
20,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2 2 2 2 2
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
Farebný krúžok bez bez bez bez žltá
Rezný materiál HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8
Tolerancia menovitého ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Typ N N N N W
Druh produktu Fréza na dlhé otvory Fréza na dlhé otvory Fréza na dlhé otvory Fréza na dlhé otvory Fréza na dlhé otvory

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka