{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191080 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100016 | |
Číslo výrobcu | 191080 2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza na dlhé otvory 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
19,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
25,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
16,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
26,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
⌀ rezných hrán DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dĺžka britov Lc | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |