{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191080 3 | |
EAN/GTIN | 4045197100023 | |
Číslo výrobcu | 191080 3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza na dlhé otvory 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
333 kus/y s okamžitým dodaním
18,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
352 kus/y s okamžitým dodaním
9,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
321 kus/y s okamžitým dodaním
16,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
25,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | žltá |
Celková dĺžka L | 56 | 49 | 49 | 49 | 52 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezných hrán DC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |