{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 6 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191000 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197098825 | |
Číslo výrobcu | 191000 3,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza na dlhé otvory HSS-Co8 3,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
12,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
16,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
19,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 | 90 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 6 | 6 | 10 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 |