{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191000 9 | |
EAN/GTIN | 4045197098993 | |
Číslo výrobcu | 191000 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fréza na dlhé otvory HSS-Co8 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
18,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
20,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
27,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 | 90 |
Celková dĺžka L | 61 | 61 | 88 |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 |
⌀ rezných hrán DC | 9 | 9 | 9 |
Dĺžka britov Lc | 11 | 11 | 19 |
Typ | N | N | N |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory |