Fréza na dlhé otvory HSS-Co8 22

Č. pol.: 191000 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet účinných rezných hrán Z (obvodové): 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 22 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 22 mm
Celková dĺžka L 88 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,062 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Fréza na dlhé otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191000 22
EAN/GTIN 4045197099235
Číslo výrobcu 191000 22

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Hliník > 10 % si
N
37
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Použitie:

Na frézovanie klinových drážok (vrtaných drážok) alebo na frézovanie od stredu obrobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka