Fréza na dlhé otvory HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 12mm

Č. pol.: 191000 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet účinných rezných hrán Z (obvodové): 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 16 mm
Celková dĺžka L 73 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,035 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Fréza na dlhé otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 191000 12
EAN/GTIN 4045197099068
Číslo výrobcu 191000 12

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
83
Hliník > 10 % si
N
37
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.

Použitie:

Na frézovanie klinových drážok (vrtaných drážok) alebo na frézovanie od stredu obrobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza na dlhé otvory HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 12mm

Fréza na dlhé otvory HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 12mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
21,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
49,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním
29,15 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
374 kus/y s okamžitým dodaním
29,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
44,72 €
Farebný krúžok bez bez bez bez žltá
Celková dĺžka L 73 mm 73 mm 73 mm 110 mm 83 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie
Stopka DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5 DIN 1835 B s h5
Tolerancia menovitého ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Typ N N N N W
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka