{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 72 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162900 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197090492 | |
Číslo výrobcu | 162900 7,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC výstružník H7 7,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
25,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
87,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 3 |
Dĺžka výčnelku L1 | 72 mm | 90,5 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Norma | Výrobná norma | DIN 311 |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | 80 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |