{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 6,35 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
⌀ in.-rated | 6,35 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Driek | DIN 1835 A s h6 | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka rezu Lc | 28 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 64 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Podávanie f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 162900 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406146733 | |
Číslo výrobcu | 162900 1/4 |